Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 31CC53 ilmatappi Naula 110 Psi Vihreä 1/4 Tuumaa Npt | AG2ATH

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin Nailer 110 Psi Green 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AG2ATH Malli: 31CC53

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastinnaulain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / laukaus0.044
Lajittelukulma0 Tutkinnot
Lajittelutyyppitarttuva
VäriVihreä
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue1/2" - 1-3/16"
AmpumistilaOta yhteyttä
Mitata23
Korkeus7 31 / 64 "
KoteloAlumiini
Pituus8 43 / 64 "
Lehden kapasiteetti200
Max. Paine110 psi
Vaadittu paine60 - 100 psi
Varsi Dia.0.026 "
TyyliSuoraan
Työkalun paino1.98 lb
Leveys1 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)26.59
Laivan pituus (cm)36.09
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467195090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31CC53 Air Pin Nailer 110 Psi Green 1/4 tuuman Npt
€159.29 / yksikkö