Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E610 Kytkimen runko (m) npt 3/8 Alumiini | AC4LMF

SPEEDAIRE 30E610 Liittimen runko (m)npt 3/8 alumiinia

Varastossa
Tuote: AC4LMF Malli: 30E610

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko3 / 8 "
Suorittaa loppuuneloksoitu
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiTeollinen
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus42 cfm
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoBarb kokoKehon kokoTiivisteetSuorittaa loppuunLetkun liitäntäMateriaaliMax. VirtausHinta
SPEEDAIRE 30E525 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Messinki / teräs | AC4LHP 30E5251 / 4 "-1 / 4 "NBRSinkitty(M) NPTMessinki / teräs42 cfm€38.33
SPEEDAIRE 30E526 Kytkimen runko (m) npt 3/8 Teräs | AC4LHQ 30E5261 / 4 "-3 / 8 "NBRSinkitty(M) NPTTeräs50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E527 Kytkimen runko (m) npt 3/8 Teräs | AC4LHR 30E5273 / 8 "-3 / 8 "NBRSinkitty(M) NPTTeräs50 cfm€10.00
SPEEDAIRE 30E528 Kytkimen runko (f) npt 1/2 Messinki/teräs | AC4LHT 30E5281 / 2 "-1 / 2 "NBRSinkitty(F) NPTMessinki / teräs65 cfm€31.59
SPEEDAIRE 30E529 Kytkimen runko (f) npt 1/4 Messinki / teräs | AC4LHU 30E5291 / 4 "-1 / 4 "NBRSinkitty(F) NPTMessinki / teräs42 cfm€32.48
SPEEDAIRE 30E530 Kytkimen runko (f) npt 3/8 Teräs | AC4LHV 30E5303 / 8 "-3 / 8 "NBRSinkitty(F) NPTTeräs50 cfm€40.52
SPEEDAIRE 30E531 Kytkimen runko (f) npt 1/2 teräs | AC4LHW 30E5311 / 2 "-1 / 2 "NBRSinkitty(F) NPTTeräs70 cfm€42.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E610 Liittimen runko (m)npt 3/8 alumiinia
€38.19 / yksikkö