Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK84 -suojamuovi, 4 tuuman halkaisija | AB7GJY

SPEEDAIRE 22YK84 Chip Shield muovinen 4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB7GJY Malli: 22YK84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSirun kilpi
VäriLäpikuultava
Halkaisija4"
Pituus5 / 8 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)15.01
Laivan leveys (cm)15.01
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 22YK83 -suojussuoja 1/4 sisääntuloaukon 4 tuuman halkaisija | AB7GJX 22YK831"€8.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK84 Chip Shield muovinen 4 tuuman halkaisija
€7.99 / yksikkö