Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK50 -ilmapistoolin peukalokromikumi | AB7GHL

SPEEDAIRE 22YK50 ilmapistooli peukalo kromikumi

Varastossa
Tuote: AB7GHL Malli: 22YK50

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus11 scfm
Rungon materiaaliKromattu sinkki
Vartalo tyyliPeukalovipu
Värikromi
Laajennuksen koko1-1 / 2 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. Tulopaine150 psi
suutinKumi
Suuttimen pituus1"
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo90 psi
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusRungon materiaaliMaks. dBAPoistoaukon kokoKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 22YK46 -ilmapistoolin peukalon kromi | AB7GHG 22YK468 scfmKromattu alumiini-1/8 "(F) NPT3.75 "€7.09
SPEEDAIRE 22YK47 -ilmapistoolin peukalon kromiturvallisuus | AB7GHH 22YK4711 scfmKromattu alumiini-1/8 "(F) NPT4"€8.61
SPEEDAIRE 22YK51 -ilmapistoolin peukalo | AB7GHM 22YK5111 scfmKromattu sinkki-1/8 "(F) NPT5.25 "€10.15
SPEEDAIRE 22YK53 ilmapistoolin peukalon kromiturvallisuus | AB7GHP 22YK5326 scfmKromattu sinkki-1/4 "(F) NPT6.5 "€23.91
SPEEDAIRE 22YK54 ilmapistoolin peukalon kromi PVC AB7GHQ 22YK549 SCFMKromattu sinkki961/4 "(F) NPT26 "€18.17
SPEEDAIRE 22YK55 Ilmapistoolin peukalo Kromi PVC | AB7GHR 22YK559 SCFMKromattu sinkki94.51/4 "(F) NPT38 "€21.75
SPEEDAIRE 22YK56 Air Gun Peukalokromi Pvc | AB7GHT 22YK569 SCFMKromattu sinkki951/4 "(F) NPT50 "€32.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK50 ilmapistooli peukalo kromikumi
€9.70 / yksikkö