Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK41 ilmapistoolisarja peukalovipu kromi | AB7GHB

SPEEDAIRE 22YK41 ilmapistoolisarja, peukalovipu kromi

Varastossa
Tuote: AB7GHB Malli: 22YK41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolisarja
Rungon materiaaliKromattu sinkitty painevalu
Vartalo tyyliPeukalovipu
Värikromi
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. Tulopaine150 psi
suutineri
Suuttimen pituus2"
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo90 psi
Kokonaispituus3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK41 ilmapistoolisarja, peukalovipu kromi
€20.06 / yksikkö