SPEEDAIRE 1AKJ1 Voitelukulho tavallisille voiteluaineille | AA8WBT

SPEEDAIRE 1AKJ1 voitelukulho tavallisille voitelukoneille

Varastossa
Tuote: AA8WBT Malli: 1AKJ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman voitelukulho
Tyyppipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 1AKG8 voitelukulho pienikokoisille voiteluaineille | AA8WBH 1AKG8€38.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1AKJ1 voitelukulho tavallisille voitelukoneille
€62.25 / yksikkö