Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 12V737 Ilmaruiskuhiomakone, jatkettu 25 k / min 0.3 hv 12 cfm | AA4PCY

SPEEDAIRE 12V737 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.3 Hp 12cfm

Varastossa
Tuote: AA4PCY Malli: 12V737

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€753.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.0
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma12.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiLaajennettu
Kahva materiaaliPVC
HP0.3
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus10.625 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaTurvavipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaMuuttuva nopeusVelvollisuusVapaa nopeusKahva materiaaliHPHinta
SPEEDAIRE 21AA84 kuparimylly 18000 rpm 3.4 cfm | AB6EEN 21AA84Vipu3.413.4EiTeollinen18,000 rpmAlumiini kumikahvalla0.7€237.47
SPEEDAIRE 48MA01 Takapakokaasusuora hiomakone, 1/4 tuuman holkki, 0.5 hv | CD3FLV 48MA01Vipu6.0022.0KylläValo22,000 rpmAlumiini0.5 hv€79.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V737 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.3 Hp 12cfm
€753.66 / yksikkö