Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 10D233 Ilmalevyhiomakone Industrial 0.2 Hv 2 tuumaa | AA2BZP

SPEEDAIRE 10D233 ilmalevyhiomakone Industrial 0.2 Hp 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2BZP Malli: 10D233

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.83
CFM @ täysi kuorma13.2
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus16,500 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP0.2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus4.875 "
Pad-kasvotyyppiKoukku
Pad Size2"
Vaadittu paine90 psi
Karan kokoM10X1.5
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10D233 ilmalevyhiomakone Industrial 0.2 Hp 2 tuumaa
€153.51 / yksikkö