Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC - kaiutinmuuntaja ja äänenvoimakkuuden säätö AC6UKH 36H468

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC kaiutinmuuntaja ja äänenvoimakkuuden säätö

Varastossa
Tuote: AC6UKH Malli: SPG86TCRistiviite: 36H468

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin, muuntaja ja äänenvoimakkuuden säätö
Kotelon väriValkoinen
Taajuusvaste90 Hz ~ 20 kHz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho15
Kokonaiskorkeus3 1 / 5 "
Kokonaispituus10.75 "
kokonaisleveys10.75 "
Herkkyys91 +/- 3 dB
Muuntajan asetukset5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W ja 0.25 W
TyyppiKatto
Watti (tehollisarvo)10
Bassokaiuttimen kokoonpanoKäsitelty paperi
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2735
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC-kaiutinmuuntajan äänenvoimakkuuden säätö 6 tuumaa | AC6UKK 36H470 SPG66TC3"9"9"€52.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC kaiutinmuuntaja ja äänenvoimakkuuden säätö
€57.36 / yksikkö