Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ER TAPE GL20R676BI Itsesulautuva teippi 1 tuuman leveys 144 pituinen | AG3EBU 32XV39

ER TAPE GL20R676BI itsekiinnittyvä nauha, 1 tuuman leveys, 144 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG3EBU Malli: GL20R676BIRistiviite: 32XV39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesulautuva nauha
Väripunainen
Tiheys1.141G / cc
Pituus144 "
Nestepainealue0 - 700 psi
MateriaaliSilikoni
Suorituskyky Temp. Alue-130 - 500 astetta F
Paksuus0.02 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3919102020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusPaksuusLeveysHinta
ER TAPE GL40B67G00 itsesulautuva teippi 1 tuumaa 0.040 mustaa / vihreää | AG3EBH 32XV29 GL40B67G00Musta / vihreäKolmion itsesulautuva nauha432 "0.04 "1"€37.37
ER TAPE GL20B67100 Itsesulautuva teippi 1 tuumaa 0.020 mustana / sinisenä | AG3EBJ 32XV30 GL20B67100Musta / sininenKolmion itsesulautuva nauha432 "0.02 "1"€28.44
ER TAPE GL20R67100 Itsesulautuva teippi 1 tuumaa 0.020 punaisella / sinisellä | AG3EBK 32XV31 GL20R67100Punainen oksidi / sininenKolmion itsesulautuva nauha432 "0.02 "1"€28.44
ER TAPE GL20367100 Itsesulautuva teippi 1 tuuma 0.020 harmaa / sininen | AG3EBL 32XV32 GL20367100Harmaa / sininenKolmion itsesulautuva nauha432 "0.02 "1"€28.44
ER TAPE GL20B73A00 Kolmion itsekiinnittyvä teippi 2 tuumaa musta/sininen | AG3EBM 32XV33 GL20B73A00Musta / sininenKolmion itsesulautuva nauha432 "0.02 "2"€55.72
ER TAPE GL20W73A00 kolmion itsesulautuva teippi 2 tuumaa valkoinen / sininen | AG3EBN 32XV34 GL20W73A00Valkoinen / SininenKolmion itsesulautuva nauha432 "0.02 "2"€55.72
ER TAPE GL20B73REC suorakulmion itsesulautuva teippi 2 tuuman musta | AG3EBP 32XV35 GL20B73RECMustaSuorakulmio itsesulautuva nauha432 "0.02 "2"€68.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ER TAPE GL20R676BI itsekiinnittyvä nauha, 1 tuuman leveys, 144 tuumaa pitkä
€17.22 / yksikkö