Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPC6P Horn Säänkestävä 5 tuumaa | AC2HXG 2KJW6

SPECO TECHNOLOGIES SPC6P Horn säänkestävä 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HXG Malli: SPC6PRistiviite: 2KJW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA-säänkestävä kaiutin
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste300Hz jotta 15kHz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho15
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys5.25 "
Herkkyys105 dB
TyyppiPyöreä
Watti (tehollisarvo)6
Paino1.35 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPC104 Horn Säänkestävä 6 tuumaa | AG6ZPP 49N890 SPC104€42.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC6P Horn säänkestävä 5 tuumaa
€22.56 / yksikkö