Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPC104 Horn Säänkestävä 6 tuumaa | AG6ZPP 49N890

SPECO TECHNOLOGIES SPC104 Horn Säänkestävä 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6ZPP Malli: SPC104Ristiviite: 49N890

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA-säänkestävä kaiutin
Syvyys6"
Impedanssi4 ohmia
MateriaaliAlumiini
Kanavien lukumäärä0
Lähtöteho10
Leveys568614 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8518210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPECO TECHNOLOGIES SPC6P Horn Säänkestävä 5 tuumaa | AC2HXG 2KJW6 SPC6P€22.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC104 Horn Säänkestävä 6 tuumaa
€42.89 / yksikkö