Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn Säänkestävä Valkoinen 15 W | AC8PEC 3CWX2

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn säänkestävä valkoinen 15 W

Varastossa
Tuote: AC8PEC Malli: SPC40RTRistiviite: 3CWX2
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
€142.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA Horn
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste250 - 15,000 Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho32
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys6.5 "
Tehohanat @ 75V2W,5W,8W,16W,32W
Herkkyys120 dB
Muuntajan asetukset70 / 25V
TyyppiSäänkestävä
Watti (tehollisarvo)15
Paino6 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9295
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Power Taps @ 25V (2W,5W,8W,16W,32W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMaks. TehoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiPainoHinta
SPECO TECHNOLOGIES ASPC20 Pa Horn Säänkestävä 20w 6 tuumaa | AC6UKB 36H458 ASPC20-20---Säänkestävä-€102.02
SPECO TECHNOLOGIES SRH20 Pa Horn -projektori Harmaa | AC8PDX 3CWT8 SRH20Alumiini-20 "20.25 "20 "Projektori6 paunaa.€126.91
SPECO TECHNOLOGIES SPC5P Pa Horn Säänkestävä Valkoinen 10 W | AC8PEA 3CWU8 SPC5PABS Plastic155"5"5"Säänkestävä1 paunaa.€26.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC40RT Pa Horn säänkestävä valkoinen 15 W
€142.34 / yksikkö