SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB Riippuvalaisin Kaiutin Sisäuima | AE4JHJ 5KZG2

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB-riippuvainen sisäkaiutin

Varastossa
Tuote: AE4JHJ Malli: SP30PTBRistiviite: 5KZG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuvalaisin kaiutin
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste95Hz - 20,000Hz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho60
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys8.25 "
Tehohanat @ 75V30 W, 15 W, 7.5 W, 5 W, 2.5 W
Herkkyys92 +/- 2 dB
Muuntajan asetukset70 / 25V
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)1/2
Tyyppisisä-
Watti (tehollisarvo)30
Paino5 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanopolypropeeni
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8518210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Diskanttielementin koostumus (Mylar)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP30PTB-riippuvainen sisäkaiutin
€155.28 / yksikkö