SPECO TECHNOLOGIES P60FACD -vahvistin 60w Cd-viritin | AC2HWT 2KJT9

SPECO TECHNOLOGIES P60FACD vahvistin 60w cd-viritin

Varastossa
Tuote: AC2HWT Malli: P60FACDRistiviite: 2KJT9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,243.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPA vahvistin
Korkeus3.5 "
Tulot4 mikrofonia, 1 apu- ja 1 puhelin
Pituus16.875 "
MateriaaliMetalli / muovi
ulostulo25 / 70V
Lähtöteho60/90
Leveys11.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.495
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi8518500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
SPECO TECHNOLOGIES PBM30 Vahvistin 30w urakoitsija | AC2HWV 2KJU4 PBM30PA vahvistin10.75 "9.5 "€375.18
SPECO TECHNOLOGIES PBM240AU vahvistin, 11 3/4 tuumaa pituus, 16 15/16 tuumaa leveys, 3 7/16 tuumaa korkeus, 240 W | CU3YWX 49NU92 PBM240AUVahvistin--€1,742.95
SPECO TECHNOLOGIES PBM120AU Vahvistin, Metalli, Pituus 11 3/4 tuumaa, Leveys 16 15/16 tuumaa, Korkeus 3 3/8 tuumaa, 120 W | CU3YWY 49CA20 PBM120AUVahvistin--€1,514.98
SPECO TECHNOLOGIES PBM120AT vahvistin, metalli, 11 3/4 tuuman pituus, 16 15/16 tuumaa leveys, 3 3/8 tuumaa korkeus, 120 W | CU3YWZ 49CA19 PBM120ATVahvistin--€1,081.99
SPECO TECHNOLOGIES PBM60AT vahvistin, metalli, 11 3/4 tuumaa pituus, 16 15/16 tuumaa leveys, 3 3/8 tuumaa korkeus, 60 W | CU3YXA 49CA22 PBM60ATVahvistin--€861.83
SPECO TECHNOLOGIES PBM60A vahvistin, metalli, 11 3/4 tuumaa pituus, 16 15/16 tuumaa leveys, 3 3/8 tuumaa korkeus, 60 W | CU3YXB 49CA21 PBM60AVahvistin--€760.17
SPECO TECHNOLOGIES PBM60AU Vahvistin, Metalli, Pituus 11 3/4 tuumaa, Leveys 16 15/16 tuumaa, Korkeus 3 3/8 tuumaa, 60 W | CU3YXC 49CA23 PBM60AUVahvistin--€1,307.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES P60FACD vahvistin 60w cd-viritin
€1,243.13 / yksikkö