Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES MGS1 Hanhikaulamikrofoni Musta Koko 16 1/4 tuumaa | AD3HPK 3ZJE7

SPECO TECHNOLOGIES MGS1 Hanhenkaula-mikrofoni, musta koko 16 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3HPK Malli: MGS1Ristiviite: 3ZJE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck mikrofoni
VäriMusta
Connector Type5-johdin
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus16.25 "
MateriaaliMetalli
Liittimien määrä1
TyyppiYksisuuntainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8518108030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES MGS1 Hanhenkaula-mikrofoni, musta koko 16 1/4 tuumaa
€112.18 / yksikkö