Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES MCHH100A Microphone Dynamic Handheld | AC2HWQ 2KJR6

SPECO TECHNOLOGIES Dynaaminen mikrofoni MCHH100A

Varastossa
Tuote: AC2HWQ Malli: MCHH100ARistiviite: 2KJR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKämmentietokone
VäriMusta
Connector TypeXLR-urosliitin
Syvyys2"
Korkeus7.5 "
Liittimien määrä3
TyyppiDynaaminen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8518108030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Dynaaminen mikrofoni MCHH100A
€49.32 / yksikkö