CROWN BOILER CO. BSI103ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp | AE8KGM 6DKG7

CROWN BOILER CO. BSI103ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp

Varastossa
Tuote: AE8KGM Malli: BSI103ELPZZPSURistiviite: 6DKG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,743.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakehän tuuletuskattila
TODELLINEN82%
BtuH-tulo103,000
Polttimen korkki0.75 l / s
Cabinet MateriaaliPelti
Syvyys28 "
DOE-lämmitysteho85,000 BtuH
polttoaineLP
Kaasuliitäntä1 / 2 "
Korkeus40 11 / 32 "
Asumisen viimeistelyMaalattu, Krinkle
SytytystyyppiElektroninen
Net BtuH IBR64,000
Putken koon palautus2"
Putkikoko2"
Tuuletus Dia.5"
Tuuletusaukon tyyppiPainovoima
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.4
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8403100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
CROWN BOILER CO. BSI103ENPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Ng | AE8KGN 6DKG8 BSI103FIPZZPSU16 "€4,696.40
CROWN BOILER CO. BSI138ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp | AE8KGP 6DKG9 BSI138ELPZZPSU19.25 "€5,247.99
CROWN BOILER CO. BSI138ENPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Ng | AE8KGQ 6DKH0 BSI138FIPZZPSU19.25 "€5,184.94
CROWN BOILER CO. BSI172ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp | AE8KGR 6DKH1 BSI172ELPZZPSU22.5 "€5,610.47
CROWN BOILER CO. BSI172ENPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Ng | AE8KGT 6DKH2 BSI172FIPZZPSU22.5 "€5,563.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN BOILER CO. BSI103ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp
€4,743.68 / yksikkö