Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES DMS3TS 3-tie sisä- / ulkokaiutin 4 tuuman musta | AC6UKE 36H465

SPECO TECHNOLOGIES DMS3TS 3-tie sisä-/ulkokaiutin 4 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AC6UKE Malli: DMS3TSRistiviite: 36H465

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-tie kaiutin ja muuntaja
Kotelon väriMusta
Taajuusvaste55-20kHz
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho50
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus4 2 / 5 "
kokonaisleveys4.5 "
Muuntajan asetukset15 W, 7.5 W, 4 W, 2 W ja 1 W
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)1
TyyppiSisällä ulkona

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8518220000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Diskanttielementin koostumus (polypropeeni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPECO TECHNOLOGIES DMS3TSW 3-tie sisä- / ulkokaiutin 4 tuuman valkoinen | AC6UKF 36H466 DMS3TSW€89.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES DMS3TS 3-tie sisä-/ulkokaiutin 4 tuumaa musta
€91.00 / yksikkö