Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC EM1000900167S Jatkojousi, Metrinen silmukkapään jatke, ruostumaton teräs, 166.9 mm kokonaispituus | CU3QCQ 782DR2

SPEC EM1000900167S Jatkojousi, Metrinen silmukkapään jatke, ruostumaton teräs, kokonaispituus 166.9 mm

Varastossa
Tuote: CU3QCQ Malli: EM1000900167SRistiviite: 782DR2
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
€19.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
SPEC E02400372250X jatkojousi, 316 ruostumaton teräs, 2 1/4 tuuman kokonaispituus, 0.24 tuumaa ulkoläpimitta | CU3PBL 41ML31 E02400372250X10€70.31
SPEC DE0500011000M jatkojousi, kaksoissilmukkapään jatke, musiikkijohto, 10 tuuman kokonaispituus, 2 PK | CU3PBM 782EZ8 DE0500011000M1€47.95
SPEC DE0625011000M jatkojousi, kaksoissilmukkapään jatke, musiikkijohto, 10 tuuman kokonaispituus, 2 PK | CU3PBN 782F04 DE0625011000M1€49.60
SPEC DE0625011200M jatkojousi, kaksisilmukkaisen pään jatke, musiikkijohto, 12 tuuman kokonaispituus, 2 PK | CU3PBP 782F05 DE0625011200M1€56.49
SPEC DE0500011200M jatkojousi, kaksisilmukkaisen pään jatke, musiikkijohto, 12 tuuman kokonaispituus, 2 PK | CU3PBQ 782EZ9 DE0500011200M1€47.08
SPEC DE0250010200M jatkojousi, kaksisilmukkaisen pään jatke, musiikkijohto, 2 tuuman kokonaispituus, 2 PK | CU3PBR 782EY5 DE0250010200M1€39.44
SPEC DE0375010200M jatkojousi, kaksisilmukkaisen pään jatke, musiikkijohto, 2 tuuman kokonaispituus, 2 PK | CU3PBT 782EZ0 DE0375010200M1€40.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC EM1000900167S Jatkojousi, Metrinen silmukkapään jatke, ruostumaton teräs, kokonaispituus 166.9 mm
€19.74 / yksikkö