Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC C07200670750M Compression Spring, 3/4 Inch Length, 0.72 Inch Outside Dia, 10 PK | CU3GPJ 54NH06

SPEC C07200670750M Puristusjousi, 3/4 tuuman pituus, 0.72 tuumaa ulkohalkaisija, 10 PK

Varastossa
Tuote: CU3GPJ Malli: C07200670750MRistiviite: 54NH06
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
€35.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainejousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
SPEC C01560201500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBP 781AP9 C01560201500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01880101500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBQ 781C09 C01880101500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01560231500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBR 781AT5 C01560231500SRuostumaton teräs5€29.40
SPEC C01560161500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBT 781AP3 C01560161500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01880141500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBU 781C50 C01880141500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01480161500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBV 781AG7 C01480161500SRuostumaton teräs5€25.69
SPEC C01800131500S Puristusjousi ruostumaton teräs, tarkkuus, 302 ruostumaton teräs, 1 1/2 tuuman pituus | CU3EBW 781AZ6 C01800131500SRuostumaton teräs5€25.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC C07200670750M Puristusjousi, 3/4 tuuman pituus, 0.72 tuumaa ulkohalkaisija, 10 PK
€35.52 / yksikkö