SPEC BD0201000102S levyjousi ruostumaton teräs sisähalkaisija 0.402 tuumaa Pk 10 | AF7WFG 22RG60

SPEC BD0201000102S levyjousi ruostumatonta terästä sisähalkaisija 0.402 tuumaa Pk 10

Tuote: AF7WFG Malli: BD0201000102SRistiviite: 22RG60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)3073N
Taipuma @ kuorma0.39mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Lataa @ taipuma (paunaa)1643N
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia.0.787 "
Min. Sisällä Dia.0.402 "
Kokonaiskorkeus1.55mm
Paksuus1 mm
TyyppiMetrinen levyjousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaipuma @ kuormaLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusPaksuusHinta
SPEC BD008-030-0042-S Levyjousi ruostumatonta terästä, sisähalkaisija 0.165 tuumaa, kpl 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm€35.14
SPEC BD008-040-0042-S Levyjousi ruostumatonta terästä, sisähalkaisija 0.165 tuumaa, kpl 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€34.16
SPEC BD010-040-0052-S Levyjousi Ruostumaton teräs Sisähalkaisija 0.205 Tuuma Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm€37.18
SPEC BD010-050-0052-S Levyjousi Ruostumaton teräs Sisähalkaisija 0.205 Tuuma Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm€37.10
SPEC BD012-050-0042-S Levyjousi ruostumaton teräs sisähalkaisija 0.165 tuumaa Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm€40.49
SPEC BD0120500062S Levyjousi ruostumaton teräs sisähalkaisija 0.244 tuumaa Pk 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
Tarjouspyyntö
SPEC BD013-050-0062-S Levyjousi ruostumatonta terästä, sisähalkaisija 0.244 tuumaa kpl 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm€40.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC BD0201000102S levyjousi ruostumatonta terästä sisähalkaisija 0.402 tuumaa Pk 10