Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC BC0375016S Levyjousi 0.195 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut apila Dome Pk 10 | AF7WLZ 22RH99

SPEC BC0375016S kiekkojousi 0.195 ruostumaton teräs Clover Dome Pk 10

Varastossa
Tuote: AF7WLZ Malli: BC0375016SRistiviite: 22RH99

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.016 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikäkoko0.375
Vavan koko0.195
Lataa @ taipuma (paunaa)6.5
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia.0.375 "
Min. Sisällä Dia.0.195 "
Kokonaiskorkeus0.037 "
Kevätnopeus1806 paunaa / sis.
Paksuus0.016 "
TyyppiApilan kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevätnopeusTaipuma @ kuormaReikäkokoPaksuusVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.Hinta
SPEC BC0250008S Levyjousi 0.125 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut apila Dome Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 paunaa / sis.0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "€76.23
SPEC BC0250012S Levyjousi 0.125 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut apila Dome Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 paunaa / sis.0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "€90.09
SPEC BC0312012S Levyjousi 0.138 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut apila Dome Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 paunaa / sis.0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "€84.24
SPEC BC0312018S Levyjousi 0.138 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut apila Dome Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 paunaa / sis.0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "€84.24
SPEC BC0343014S Levyjousi 0.164 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut apila Dome Pk 10 | AF7WLV 22RH95 BC0343014S1487 paunaa / sis.0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "€87.43
SPEC BC0343016S Levyjousi 0.164 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut apila Dome Pk 10 | AF7WLW 22RH96 BC0343016S2227 paunaa / sis.0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "€87.43
SPEC BC0343020S Levyjousi 0.164 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut apila Dome Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 paunaa / sis.0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "€87.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC BC0375016S kiekkojousi 0.195 ruostumaton teräs Clover Dome Pk 10
€86.36 / yksikkö