Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNA-LOK MGLT-R8-6-PKT Blind Rivet, 0.191 To 0.201 Inch Hole, 25PK | CG8YAB 6NCV1

HUCKLOK MGLT-R8-6-PKT sokea niitti, 0.191 - 0.201 tuuman reikä, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8YAB Malli: MGLT-R8-6-PKTRistiviite: 6NCV1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.080 "- 0.375"
Pää Dia.0.588 "
Pään korkeus1.405 "
Pään tyylisitoa
Reiän koko.191-.201 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)2,500 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus2,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MGLT-R8-6-PKT sokea niitti, 0.191 - 0.201 tuuman reikä, 25PK
€22.37 /pakkaus