Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEC B1375044 Levyjousi 0.6875 Teräs Belleville Pk10 | AF7VWD 22RE69

SPEC B1375044 levyjousi 0.6875 teräs Belleville Pk10

Varastossa
Tuote: AF7VWD Malli: B1375044Ristiviite: 22RE69

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Laskettu kuorma @ tasainen (paunaa)375
Taipuma @ kuorma0.023 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikäkoko1.375
Vavan koko0.6875
Lataa @ taipuma (paunaa)265
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Dia.1.375 "
Min. Sisällä Dia.0.692 "
Kokonaiskorkeus0.088 "
Paksuus0.044 "
TyyppiBelleville-jousialuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318210090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaipuma @ kuormaReikäkokoVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
SPEC B0187007 Lautasjousi 0.093 Teräs Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€32.21
SPEC B0187010 Levyjousi 0.093 Teräs Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€32.80
SPEC B0250009 Lautasjousi 0.125 Teräs Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€40.25
SPEC B0250013 Levyjousi 0.125 Teräs Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€41.36
SPEC B0281010 Levyjousi 0.138 Teräs Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€40.25
SPEC B0281013 Levyjousi 0.138 Teräs Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€40.25
SPEC B0281015 Levyjousi 0.138 Teräs Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€40.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEC B1375044 levyjousi 0.6875 teräs Belleville Pk10
€41.32 / yksikkö