Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT SNC-0500-B korjausliitin, 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NQT 5UEC4 / SNC-0500-B GR

SPEARS VALVES SNC-0500-B korjausliitin, 1/2 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NQT Malli: SNC-0500-BRistiviite: 5UEC4 / SNC-0500-B GR

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa kytkin
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT SNC-0750-B Korjausliitin, 3/4 tuuman koko, CPVC | AE6NQU 5UEC5 SNC-0750-B3 / 4 "€13.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES SNC-0500-B korjausliitin, 1/2 tuuman koko, CPVC
€13.65 / yksikkö