Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT RCT-0500-S Tee, SDR-11, 400 PSI, 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NUX 5UEK8 / RCT-0500-S GR

SPEARS VALVES RCT-0500-S T-paita, SDR-11, 400 PSI, 1/2 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NUX Malli: RCT-0500-SRistiviite: 5UEK8 / RCT-0500-S GR

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-keskus
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
KEIIHIN VENTTIILIT RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI tuumaa, CPVC | AE6NUY 5UEK9 / RCT-0750-S GR RCT-0750-S3 / 4 "€2.51
KEIIHIN VENTTIILIT RCT-1000-S Tee, SDR-11, 1 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NUZ 5UEL0 / RCT-1000-S GR RCT-1000-S1"€9.45
KEIIHIN VENTTIILIT RCT-1250-S Tee, SDR-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NVA 5UEL1 / RCT-1250-S GR RCT-1250-S1.25 "€11.43
KEIIHIN VENTTIILIT RCT-1500-S Tee, SDR-11, 1-1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NVB 5UEL2 / RCT-1500-S GR RCT-1500-S1.5 "€14.78
KEIIHIN VENTTIILIT RCT-2000-S Tee, SDR-11, 2 tuuman liuku, 400 PSI, CPVC | AE6NVC 5UEL3 / RCT-2000-S GR RCT-2000-S2"€17.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCT-0500-S T-paita, SDR-11, 400 PSI, 1/2 tuuman koko, CPVC
€1.05 / yksikkö