Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI RCM-1000-S Adapteri, Sdr-11, 1 tuuman liuku, CPVC | AE6NUD 5UEJ1 / RCM-1000-S GR

SPEARS VALVES RCM-1000-S-sovitin, Sdr-11, 1 tuuman liuku, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NUD Malli: RCM-1000-SRistiviite: 5UEJ1 / RCM-1000-S GR

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiMIP x CTS -keskus
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1"
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI RCF-0500-S Adapteri, Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NTX 5UEH5 / RCF-0500-S GR RCF-0500-SFIP x CTS -keskus1 / 2 "€3.40
SPEARS VENTTIILI RCF-0750-S Adapteri, Sdr-11, 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NTY 5UEH6 / RCF-0750-S GR RCF-0750-SFIP x CTS -keskus3 / 4 "€4.62
SPEARS VENTTIILI RCF-1000-S Adapteri, Sdr-11, 1 tuuman liuku, CPVC | AE6NTZ 5UEH7 / RCF-1000-S GR RCF-1000-SFIP x CTS -keskus1"€5.68
SPEARS VENTTIILI RCM-0500-S Adapteri, Sdr-11, 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NUA 5UEH8 / RCM-0500-S GR RCM-0500-SMIP x CTS -keskus1 / 2 "€1.44
SPEARS VENTTIILI RCM-0750-S Adapteri, Sdr-11, 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NUC 5UEJ0 / RCM-0750-S GR RCM-0750-SMIP x CTS -keskus3 / 4 "€2.39
SPEARS VENTTIILI RCM-1250-S Adapteri, Sdr-11, 1-1/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NUE 5UEJ2 / RCM-1250-S GR RCM-1250-SMIP x CTS -keskus1.25 "€10.45
SPEARS VENTTIILI RCM-1500-S Adapteri, Sdr-11, 1-1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NUF 5UEJ3 / RCM-1500-S GR RCM-1500-SMIP x CTS -keskus1.5 "€14.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCM-1000-S-sovitin, Sdr-11, 1 tuuman liuku, CPVC
€7.63 / yksikkö