Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI RCM-0705-S Alennussovitin, 3/4 x 1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NUB 5UEH9 / RCM-0705-S GR

SPEARS VALVES RCM-0705-S alennussovitin, 3/4 x 1/2 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NUB Malli: RCM-0705-SRistiviite: 5UEH9 / RCM-0705-S GR

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiMIP x CTS -keskus
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCM-0705-S alennussovitin, 3/4 x 1/2 tuuman koko, CPVC
€4.23 / yksikkö