Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT RCB-54-S Holkki, Sdr- 11, 1-1/2 x 1-1/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NTQ 5UEG9 / RCB-54-S GR

SPEARS VALVES RCB-54-S Holkki, Sdr-11, 1-1/2 x 1-1/4 tuuman liuku, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NTQ Malli: RCB-54-SRistiviite: 5UEG9 / RCB-54-S GR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliCPVC
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiCTS-liitin x CTS-keskitin
Max. Paine400 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1-1/2" x 1-1/4"
AikatauluSDR 11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoAikatauluHinta
KEIIHIN VENTTIILIT RCB-21-S Holkki, 3/4 x 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NTF 5UEG0 / RCB-21-S GR RCB-21-S400 psi @ 73 astetta F3 / 4 "x 1 / 2"SDR 11€1.72
KEIIHIN VENTTIILIT RCB-31-S Holkki, 1 x 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NTG 5UEG1 / RCB-31-S GR RCB-31-S400 psi @ 73 astetta F1 "x 1/2"SDR 11€4.38
KEIIHIN VENTTIILIT RCB-32-S Holkki, 1 x 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NTH 5UEG2 / RCB-32-S GR RCB-32-S400 psi @ 73 astetta F1 "x 3/4"SDR 11€4.27
KEIIHIN VENTTIILIT RCB-41-S Holkki, 1-1/4 x 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NTJ 5UEG3 / RCB-41-S GR RCB-41-S400 psi @ 73 astetta F1-1/4" x 1/2"SDR 11€5.68
KEIIHIN VENTTIILIT RCB-42-S Holkki, 1-1/4 x 3/4 tuuman liuku, CPVC | AE6NTK 5UEG4 / RCB-42-S GR RCB-42-S100 psi1-1/4" x 3/4"40€5.41
KEIIHIN VENTTIILIT RCB-43-S Holkki, 1-1/4 x 1 tuuman liuku, CPVC | AE6NTL 5UEG5 / RCB-43-S GR RCB-43-S100 psi1-1 / 4 "x 1"40€4.97
KEIIHIN VENTTIILIT RCB-51-S Holkki, 1-1/2 x 1/2 tuuman liuku, CPVC | AE6NTM 5UEG6 / RCB-51-S GR RCB-51-S100 psi1-1/2" x 1/2"40€6.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES RCB-54-S Holkki, Sdr-11, 1-1/2 x 1-1/4 tuuman liuku, CPVC
€5.80 / yksikkö