SEERS VENTTIILI P708P-015C Säädettävä P-Trap, Muovimutteri, Napa x Napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PLA 22EX64

SPEARS VALVES P708P-015C säädettävä P-trap, muovimutteri, napa x napa, 1-1/2 koko, CPVC

Tuote: AF7PLA Malli: P708P-015CRistiviite: 22EX64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä P-ansa
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine330 PSI
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SEERS VENTTIILI P708P-020C Säädettävä P-Trap, Muovimutteri, Napa x Napa, 2 Koko, CPVC | AF7PLB 22EX65 P708P-020C280 PSI2"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P708P-015C säädettävä P-trap, muovimutteri, napa x napa, 1-1/2 koko, CPVC