SPEARS VALVES P321-015C Labwaste Kyynärpää 45 astetta, 1-1 / 2 tuuman koko, Cpvc, HubxHub | AF7PJM 22EX15

SPEARS VALVES P321-015C Labwaste-kyynärpää 45 astetta, 1-1/2 tuuman koko, Cpvc, HubxHub

Tuote: AF7PJM Malli: P321-015CRistiviite: 22EX15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine330 PSI
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SPEARS VALVES P321-020C Labwaste Kyynärpää 45 astetta, 2 tuuman kokoinen, Cpvc, HubxHub | AF7PJN 22EX16 P321-020C280 PSI2"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VALVES P321-030C Labwaste kyynärpää 45 astetta, 3 tuuman kokoinen, Cpvc, HubxHub | AF7PJP 22EX17 P321-030C260 psi3"€22.46
SPEARS VALVES P321-040C Labwaste Kyynärpää 45 astetta, 4 tuuman kokoinen, Cpvc, HubxHub | AF7PJQ 22EX18 P321-040C220 psi4"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VALVES P321-060C Labwaste Kyynärpää 45 astetta, 6 tuuman koko, Cpvc, HubxHub | AF7PJR 22EX19 P321-060C180 psi6"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P321-080C Labwaste-kyynärpää 45 astetta, 8 tuuman koko, Cpvc, keskitin | AF7PJT 22EX20 P321-080C160 psi8"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P321-015C Labwaste-kyynärpää 45 astetta, 1-1/2 tuuman koko, Cpvc, HubxHub