SPEARS VENTTIILI P105X-015C Puhdistussovitin, Tappi x FPT, Tulppa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PFH 22EX51

SPEARS VALVES P105X-015C puhdistussovitin, tappi x FPT, pistokkeella, 1-1/2 koko, CPVC

Tuote: AF7PFH Malli: P105X-015CRistiviite: 22EX51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussovitin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiFNPT x liitin
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine330 PSI
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI P105X-020C Puhdistussovitin, Tappi x FPT, Tulppa, 2 kokoa, CPVC | AF7PFJ 22EX52 P105X-020C280 PSI2"-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P105X-030C Puhdistussovitin, Tappi x FPT, Tulppa, 3 kokoa, CPVC | AF7PKN 22EX53 P105X-030C260 psi3"-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P105X-040C Puhdistussovitin, Tappi x FPT, Tulppa, 4 kokoa, CPVC | AF7PKP 22EX54 P105X-040C220 psi4"-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P105X-060C Puhdistussovitin, Tappi x FPT, Tulppa, 6 kokoa, CPVC | AF7PKQ 22EX55 P105X-060C180 psi6"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P105X-080C Puhdistussovitin, Tappi x FPT, Tulppa, 8 kokoa, CPVC | BU7ZLF P105X-080C--€783.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P105X-015C puhdistussovitin, tappi x FPT, pistokkeella, 1-1/2 koko, CPVC