SPEARS VENTTIILI P102-532C Pienennös, napa x napa, 6 x 4 koko, CPVC | AF7PKY 22EX62

SPEARS VALVES P102-532C lisäyssuunnin, napa x napa, 6 x 4 koko, CPVC

Tuote: AF7PKY Malli: P102-532CRistiviite: 22EX62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine180 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko6 "x 4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI P102-251C Korostussuunnin, napa x napa, 2 x 1-1/2 koko, CPVC | AF7PKR 22EX56 P102-251C300 psi2 "x 1-1 / 2"€31.25
SEARS VENTTIILI P102-337C Korkeussuunnin, napa x napa, 3 x 1-1/2 koko, CPVC | AF7PKT 22EX57 P102-337C260 psi3 "x 1-1 / 2"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P102-338C Korkeussuunnin, napa x napa, 3 x 2 koko, CPVC | AF7PKU 22EX58 P102-338C260 psi3 "x 2"€36.30
SPEARS VENTTIILI P102-420C Korkeussuunnin, napa x napa, 4 x 2 koko, CPVC | AF7PKV 22EX59 P102-420C220 psi4 "x 2"-
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P102-422C Korkeussuunnin, napa x napa, 4 x 3 koko, CPVC | AF7PKW 22EX60 P102-422C220 psi4 "x 3"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P102-530C Korkeussuunnin, napa x napa, 6 x 3 koko, CPVC | AF7PKX 22EX61 P102-530C180 psi6 "x 3"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P102-624C Pienennös, napa x napa, 10 x 4 koko, CPVC | BU7ZGZ P102-624C--€764.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P102-532C lisäyssuunnin, napa x napa, 6 x 4 koko, CPVC