SPEARS VALVES P100-060C-liitin, napa x napa, 6 kokoa, CPVC

Tuote: AF7PFG Malli: P100-060CRistiviite: 22EX50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine180 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko6"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI P100-040C Kytkin, napa x napa, 4 kokoa, CPVC | AF7PFF 22EX49 P100-040CNapa220 psi4"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-015C Kytkin, napa x napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PKK 22EX46 P100-015CNapa x napa330 PSI1.5 "-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-020C Kytkin, napa x napa, 2 kokoa, CPVC | AF7PKL 22EX47 P100-020CNapa x napa280 PSI2"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-030C Kytkin, napa x napa, 3 kokoa, CPVC | AF7PKM 22EX48 P100-030CNapa x napa260 psi3"€25.49
SPEARS VENTTIILI P100-100C Kytkin, Napa x Napa, 10 Koko, CPVC | BU7ZGK P100-100C---€756.48
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-120C Kytkin, napa x napa, 12 kokoa, CPVC | BU7ZGL P100-120C---€1,062.96
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-080C Kytkin, napa x napa, 8 kokoa, CPVC | BU7ZGP P100-080C---€521.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P100-060C-liitin, napa x napa, 6 kokoa, CPVC