Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES P100-030C-liitin, napa x napa, 3 kokoa, CPVC

Varastossa
Tuote: AF7PKM Malli: P100-030CRistiviite: 22EX48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine260 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI P100-040C Kytkin, napa x napa, 4 kokoa, CPVC | AF7PFF 22EX49 P100-040CNapa220 psi4"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-060C Kytkin, napa x napa, 6 kokoa, CPVC | AF7PFG 22EX50 P100-060CNapa180 psi6"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-015C Kytkin, napa x napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PKK 22EX46 P100-015CNapa x napa330 PSI1.5 "-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-020C Kytkin, napa x napa, 2 kokoa, CPVC | AF7PKL 22EX47 P100-020CNapa x napa280 PSI2"-
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-100C Kytkin, Napa x Napa, 10 Koko, CPVC | BU7ZGK P100-100C---€756.48
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-120C Kytkin, napa x napa, 12 kokoa, CPVC | BU7ZGL P100-120C---€1,062.96
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI P100-080C Kytkin, napa x napa, 8 kokoa, CPVC | BU7ZGP P100-080C---€521.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P100-030C-liitin, napa x napa, 3 kokoa, CPVC
€12.74 / yksikkö