Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILIT BDC-0750-S Kattilan tyhjennysventtiili, napa x MHT, 3/4 koko, CPVC | AE6NRM 5UEE2

SPEARS VALVES BDC-0750-S Kattilan tyhjennysventtiili, napa x MHT, 3/4 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AE6NRM Malli: BDC-0750-SRistiviite: 5UEE2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliCPVC
Yhteyden tyyppiSlip x urosletku
Kahva materiaaliEPDM
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Max. Paine100 psi
Avoin pituus3-3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILIT BDC-0500-S Kattilan tyhjennysventtiili, napa x MHT, 1/2 koko, CPVC | AE6NRL 5UEE1 / BDC-0500-S GR BDC-0500-S1 / 2 "€9.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES BDC-0750-S Kattilan tyhjennysventtiili, napa x MHT, 3/4 koko, CPVC
€9.98 / yksikkö