Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEERS VENTTIILI 885-020C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 2 kokoa, CPVC | AG9TGJ 22EY08

SPEARS VALVES 885-020C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 2 kokoa, CPVC

Varastossa
Tuote: AG9TGJ Malli: 885-020CRistiviite: 22EY08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus2"
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEARS VENTTIILI 885-100C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 10 kokoa, CPVC | AG9TGY 22EY21 885-100C10 "€52.97
SEERS VENTTIILI 885-120C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 12 kokoa, CPVC | AG9THH 22EY31 885-120C12 "€48.06
SEERS VENTTIILI 885-050C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 5 kokoa, CPVC | BU7KYE 885-050C-€13.59
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 885-060C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 6 kokoa, CPVC | BU7LYU 885-060C-€13.06
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 885-005C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x sulkukoko, CPVC | BU7TMY 885-005C-€5.17
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 885-025C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 2-1/2 koko, CPVC | BU7TNX 885-025C-€8.27
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 885-030C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 3 kokoa, CPVC | BU7TPP 885-030C-€9.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 885-020C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 1-1/4 tuumaa x 2 kokoa, CPVC
€11.39 / yksikkö