Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIIHIN VENTTIILIT 884-020 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1 tuumaa x 2 kokoa, PVC | AG9TFU 22EX93

SPEARS VALVES 884-020 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 1 tuumaa x 2, PVC

Varastossa
Tuote: AG9TFU Malli: 884-020Ristiviite: 22EX93

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus2"
MateriaaliPVC
Max. Paine315 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 884-005 Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 1 tuuma x tiivis koko, PVC | BU7HNY 884-005€2.02
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 884-060 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1 tuumaa x 6 kokoa, PVC | BU7HWJ 884-060€4.05
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 884-040 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1 tuumaa x 4 kokoa, PVC | BU7HZG 884-040€2.94
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 884-030 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1 tuumaa x 3 kokoa, PVC | BU7JCJ 884-030€2.56
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 884-050 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1 tuumaa x 5 kokoa, PVC | BU7JQD 884-050€3.55
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 884-025 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1 tuuma x 2-1/2 koko, PVC | BU7JQE 884-025€2.37
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 884-045 Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 1 tuuma x 4-1/2 koko, PVC | BU7KKC 884-045€3.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 884-020 Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 1 tuumaa x 2, PVC
€3.24 / yksikkö