SEARS VENTTIILI 826-060X6C Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, FKM, 6 tuuman koko, CPVC | AD7DEK 4DMY3

SPEARS VALVES 826-060X6C Liikuntaliitos, kanta x 6 tuuman matka, FKM, 6 tuuman koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AD7DEK Malli: 826-060X6CRistiviite: 4DMY3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,116.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
YhteysLiukastulppa
MateriaaliCPVC
Maks. Paineluokitus150
Maks. Lämpötila Alue (F)180F
Kokonaispituus22.75 "
Putken koko6"
TiivistäEPDM
Matkan pituus6 sisään.
TyyppiCPVC
Tyhjiöarvosana30 "HG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3975
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI 826-010X6C Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, FKM, 1 tuuman koko, CPVC | AD7DEE 4DMX7 826-010x6C15 15 / 16 "1"€1,298.44
SEARS VENTTIILI 826-015X6C Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, FKM, 1-1/2 tuuman koko, CPVC | AD7DEF 4DMX8 826-015x6C16.125 "1-1 / 2 "€1,486.42
SEARS VENTTIILI 826-020X6C Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, FKM, 2 tuuman koko, CPVC | AD7DEG 4DMX9 826-020x6C16 15 / 16 "2"€1,883.35
SEARS VENTTIILI 826-030X6C Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, FKM, 3 tuuman koko, CPVC | AD7DEH 4DMY1 826-030x6C18.75 "3"€2,596.35
SEARS VENTTIILI 826-040X6C Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, FKM, 4 tuuman koko, CPVC | AD7DEJ 4DMY2 826-040x6C19.75 "4"€3,829.00
SEARS VENTTIILI 826-012X6C Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, FKM, 1-1/4 tuuman koko, CPVC | BU7CEM 826-012x6C--€876.54
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 826-005X6C Liikuntanivel, Pistorasia x 6 tuuman matka, FKM, 1/2 tuuman koko, CPVC | BU7CEP 826-005x6C--€705.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 826-060X6C Liikuntaliitos, kanta x 6 tuuman matka, FKM, 6 tuuman koko, CPVC
€4,116.05 / yksikkö