SEARS VENTTIILI 826-040X6 Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, EPDM, 4 tuuman koko, PVC | AD7DEC 4DMX5

SPEARS VALVES 826-040X6 Liikuntaliitos, kanta x 6 tuuman matka, EPDM, 4 tuuman koko, PVC

Varastossa
Tuote: AD7DEC Malli: 826-040X6Ristiviite: 4DMX5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,690.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
YhteysLiukastulppa
MateriaaliPVC
Maks. Paineluokitus150
Maks. Lämpötila Alue (F)140F
Kokonaispituus19.75 "
Putken koko4"
TiivistäEPDM
Matkan pituus6 sisään.
TyyppiPVC
Tyhjiöarvosana30 "HG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoTyhjiöarvosanaHinta
SEARS VENTTIILI 826-010X6 Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, EPDM, 1 tuuman koko, PVC | AD7DDY 4DMX1 826-010X615 15 / 16 "1"30 "HG€976.28
KEIHÄISVENTTIILIT 826-015X6 Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, EPDM, 1-1/2 tuuman koko, PVC | AD7DDZ 4DMX2 826-015X616.125 "1-1 / 2 "30 "HG€1,203.18
SEARS VENTTIILI 826-020X6 Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, EPDM, 2 tuuman koko, PVC | AD7DEA 4DMX3 826-020X616 15 / 16 "2"30 "HG€1,345.85
SEARS VENTTIILI 826-030X6 Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, EPDM, 3 tuuman koko, PVC | AD7DEB 4DMX4 826-030X618.75 "3"30 "HG€1,815.78
SEARS VENTTIILI 826-060X6 Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, EPDM, 6 tuuman koko, PVC | AD7DED 4DMX6 826-060X622.75 "6"24 "Hg€2,817.27
KEIIHIN VENTTIILIT 826-010X12 Liikuntanivel, kanta x 12 tuuman matka, EPDM, 1 tuuman koko, PVC | BU7CEC 826-010X12---€813.48
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 826-005X6 Liikuntanivel, kanta x 6 tuuman matka, EPDM, 1/2 tuuman koko, PVC | BU7CEE 826-005X6---€570.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 826-040X6 Liikuntaliitos, kanta x 6 tuuman matka, EPDM, 4 tuuman koko, PVC
€1,690.85 / yksikkö