Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILIT 8171-005C Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 1/2 koko, CPVC | AC9CPV 3FNA6

SPEARS VALVES 8171-005C säiliösovitin, kanta x FPT, neopreenitiiviste, 1/2 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AC9CPV Malli: 8171-005CRistiviite: 3FNA6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankin sovitin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
TiivistemateriaaliNeopreeni
Pituus3"
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 2 "
Vaadittu aukon koko1-1 / 2 "
Temp. alue0 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILIT 8171-007C Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 3/4 koko, CPVC | AC9CPW 3FNA7 8171-007C3"3 / 4 "€111.23
SPEARS VENTTIILIT 8171-010C Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 1 koko, CPVC | AC9CPX 3FNA8 8171-010C3 1 / 3 "1"€128.94
SPEARS VENTTIILI 8171-012C Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 1-1/4 koko, CPVC | AC9CPY 3FNA9 8171-012C3 13 / 32 "1.25 "€159.38
SPEARS VENTTIILIT 8171-015C Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 1-1/2 Koko, CPVC | AC9CPZ 3FNC1 8171-015C3.5931.5 "€186.34
SPEARS VENTTIILI 8171-020C Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 2 kokoa, CPVC | AC9CQA 3FNC2 8171-020C4.125 "2"€244.85
SPEARS VENTTIILIT 8171-002C Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 1/4 koko, CPVC | BU7ATE 8171-002C--€78.31
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT 8171-003C Tankkisovitin, Pistorasia x FPT, Neopreenitiiviste, 3/8 koko, CPVC | BU7ATV 8171-003C--€78.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 8171-005C säiliösovitin, kanta x FPT, neopreenitiiviste, 1/2 koko, CPVC
€79.52 / yksikkö