Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 807-005CBR Siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, 1/2 tuuman koko, CPVC | AC8XAT 3EKT9

SPEARS VALVES 807-005CBR siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 1/2 tuumaa, CPVC

Varastossa
Tuote: AC8XAT Malli: 807-005CBRRistiviite: 3EKT9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Max. Paine484 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 807-007CBR Siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, 3/4 tuuman koko, CPVC | AC8XAU 3EKU1 807-007CBR344 psi @ 73 astetta F3 / 4 "€402.26
SPEARS VENTTIILI 807-007CBRBC Siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, 3/4 tuuman koko, CPVC | BU7AHQ 807-007CBBRBC--€145.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 807-005CBR siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 1/2 tuumaa, CPVC
€230.82 / yksikkö