Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEERS VENTTIILI 7722-073 Kulmasyöttörajoitin, neljänneskierros, 1/2 tuuman koko, FPT x NPT kierre, CPVC | AF7PMA 22EX92

SPEARS VALVES 7722-073 Kulmasyöttörajoitin, neljänneskierros, 1/2 tuuman koko, FPT x NPT kierre, CPVC

Varastossa
Tuote: AF7PMA Malli: 7722-073Ristiviite: 22EX92

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman syöttö pysähtyy
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiSocket X -puristus
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine600 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 7722-005 Kulmasyöttörajoitin, neljänneskierros, 1/2 tuuman koko, kanta x Comp-kierre, CPVC | AB6UBE 22EX91 7722-005MNPT x -liitin1 / 2 "€87.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 7722-073 Kulmasyöttörajoitin, neljänneskierros, 1/2 tuuman koko, FPT x NPT kierre, CPVC
€89.07 / yksikkö