Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 4140-012 Siirtoholkki, IPS-tappi x CTS-kanta, 1-1/4 koko, CPVC | AF7PLX 22EX88

SPEARS VALVES 4140-012 Siirtymäholkki, IPS-tappi x CTS-kanta, 1-1/4 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AF7PLX Malli: 4140-012Ristiviite: 22EX88

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtoholkki, CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriBeige / Tan
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiIPS X CTS -keskus
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine370 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoAikatauluHinta
KEIHÄISVENTTIILIT RCX-0750-S Siirtoholkki, 3/4 tuuman koko, CPVC | AE6NVW 5UEP0 / RCX-0750-S GR RCX-0750-SRusketusIPS Spigot x CTS -keskus400 psi @ 73 astetta F180-astetta F3 / 4 "SDR 11€5.62
SEARS VENTTIILI RCX-1000-S Siirtoholkki, 1 tuuman koko, CPVC | AE6NVX 5UEP1 / RCX-1000-S GR RCX-1000-SRusketusIPS Spigot x CTS -keskus400 psi @ 73 astetta F180-astetta F1"SDR 11€5.84
KEIIHIN VENTTIILIT RCX-1500-S Siirtoholkki, 1-1/2 tuuman koko, CPVC | AE6NVY 5UEP2 / RCX-1500-S GR RCX-1500-SRusketusIPS Spigot x CTS -keskus400 psi @ 73 astetta F180-astetta F1.5 "SDR 11€8.62
KEIHÄISVENTTIILIT RCX-2000-S Siirtoholkki, 2 tuuman koko, CPVC | AE6NVZ 5UEP3 / RCX-2000-S GR RCX-2000-SRusketusIPS Spigot x CTS -keskus400 psi @ 73 astetta F180-astetta F2"SDR 11€9.95
SPEARS VENTTIILI 4140-005 Siirtoholkki, IPS-tappi x CTS-kanta, 1/2-koko, CPVC | AF7PLU 22EX85 4140-005Beige / TanIPS X CTS -keskus600 psi200-astetta F1 / 2 "40€29.07
SPEARS VENTTIILI 4140-007 Siirtoholkki, IPS-tappi x CTS-kanta, 3/4-koko, CPVC | AF7PLV 22EX86 4140-007Beige / TanIPS X CTS -keskus480 PSI200-astetta F3 / 4 "40€29.90
SPEARS VENTTIILI 4140-010 Siirtoholkki, IPS x Tappi x kanta, 1 koko, CPVC | AF7PLW 22EX87 4140-010Beige / TanIPS X CTS -keskus450 psi200-astetta F1"40€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 4140-012 Siirtymäholkki, IPS-tappi x CTS-kanta, 1-1/4 koko, CPVC
€42.28 / yksikkö