Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 2032-007 Luistiventtiili, hylsy, FKM, 3/4 koko, PVC

Varastossa
Tuote: AD7WWK Malli: 2032-007Ristiviite: 4GXR4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Konepellin tyyliScrewed
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2 13 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko3 / 4 "
TiivistemateriaaliVitoton
Varren materiaaliPVC
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4.125 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
Kiilamateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
SPEAR VENTTIILIT 2032-005 Luistiventtiili, Pistorasia, FKM, 1/2 Koko, PVC | AD7WWJ 4GXR3 2032-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€76.39
SPEARS VENTTIILIT 2032-010 Luistiventtiili, hylsy, FKM, 1 koko, PVC | AD7WWL 4GXR5 2032-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€110.57
SPEAR VENTTIILIT 2032-012 Luistiventtiili, hylsy, FKM, 1-1/4 koko, PVC | AD7WWM 4GXR6 2032-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€173.33
SEARS VENTTIILIT 2032-015 Luistiventtiili, hylsy, FKM, 1-1/2 koko, PVC | AD7WWN 4GXR7 2032-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€226.91
SPEARS VENTTIILIT 2032-020 Luistiventtiili, hylsy, FKM, 2 kokoa, PVC | AD7WWP 4GXR8 2032-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€249.55
SEARS VENTTIILIT 2032-025 Luistiventtiili, hylsy, FKM, 2-1/2 koko, PVC | BZ4LZX 2032-025---€1,076.63
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT 2032-030 Luistiventtiili, hylsy, FKM, 3 kokoa, PVC | BZ4LZZ 2032-030---€1,076.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2032-007 Luistiventtiili, hylsy, FKM, 3/4 koko, PVC
€89.00 / yksikkö