Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS HSG3078 Ilmansuodatin, RS3715 Radial Seal Air Element | AE8CCJ 6CJR1

BALDWIN FILTERS Ilmansuodatin HSG3078, radiaalitiiviste RS3715

Varastossa
Tuote: AE8CCJ Malli: HSG3078Ristiviite: 6CJR1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Korkeus10 11 / 16 "
Pituus10 11 / 16 "
Dia ulkopuolella.5-17 / 32 "
Leveys5 17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Radiaalinen tiivisteilmakotelo, joka on suunniteltu poistamaan tehokkaasti ilmassa olevat epäpuhtaudet; ihanteellinen sovelluksiin, joissa tarvitaan virtausnopeuksia jopa 75 cfm
    • Lasillä täytetty polymeerirakenne, joka kestää äärimmäisiä tärinöitä ja lämpötiloja -60 - 250 astetta F
    • Sisältää kaksivaiheisen suodatusprosessin ja esipuhdistimen, joka poistaa jopa 70 % epäpuhtauksista ennen pääsuodattimen saavuttamista
    • 45 astetta suunnattu tyhjennysventtiili vaaka- tai pystysuoraan asennukseen
    • Saatavana 90 asteen pistorasiakonfiguraatiossa
    • Donaldsonin viite: G042544

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN-SUODATTIMET HSG3083-kotelo suodatinelementillä | AD3BYH 3XUK3 HSG3083€972.20
BALDWIN FILTERS HSG3077 Kotelo ja suodatin AE7UQK 6AMC7 HSG3077€105.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS Ilmansuodatin HSG3078, radiaalitiiviste RS3715
€178.96 / yksikkö