SPEAKMAN SM-5400 -paineen tasapainoventtiili 1.5 - 2.5 Gpm | AE9VAZ 6MPF0

SPEAKMAN SM-5400 paineentasausventtiili 1.5 - 2.5 Gpm

Tuote: AE9VAZ Malli: SM-5400Ristiviite: 6MPF0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattinen paineen tasapainoventtiili
VirtausnopeusN / A
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMessinki, muovi ja metalli
Max. Virtaus1.5 - 2.5 GPM
TyyppiVain venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.63
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. VirtausTyyppiHinta
SPEAKMAN SM-3080-ADA -paineen tasapainoventtiili 2.0 - 2.5 Gpm | AE9VBA 6MPF1 SM-3080-ADAPainetasapaineventtiilin suihkujärjestelmä2 - 2.5 GPMVenttiili ja ADA-liukupalkki€581.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SM-5400 paineentasausventtiili 1.5 - 2.5 Gpm