Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SM-3000 paloventtiili Seinäteline Kromi 1/2 juote | AD8XPA 4NGW5

SPEAKMAN SM-3000 palovammaventtiili seinäkiinnitys kromi 1/2 juotos

Varastossa
Tuote: AD8XPA Malli: SM-3000Ristiviite: 4NGW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalovamman tasapainotettu paineventtiili
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1/2 hiki
Kasvojen halkaisija7.5 "
VirtausnopeusN / A
Käsittele viimeistelykromi
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMessinki, muovi ja metalli
VaihtopatruunaG05-0412-MO, G05-0413
TyyppiWall Mount
Venttiilin suunnittelu4 Portin paineen tasapainotusjakso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEAKMAN SM-3400 paloventtiili Seinätelineen äänenvoimakkuuden säätö 1/2 tuumaa C | AD8XPB 4NGW6 SM-3400€402.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SM-3000 palovammaventtiili seinäkiinnitys kromi 1/2 juotos
€289.21 / yksikkö