Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN SE-950 testisarja, suihku ja silmävesi | CE2BLP

SPEAKMAN SE-950 testisarja, suihku ja silmähuuhtelu

Varastossa
Tuote: CE2BLP Malli: SE-950

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
HS-koodi3926909985
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Puhuja valmistaa LVI-tuotteita ja turvalaitteita käytettäväksi kaupallisissa tiloissa sekä valmistus- ja kemianteollisuudessa. Speakman SE-950 suihku- ja silmähuuhtelutestisarjaa käytetään hätäsuihkujen ja silmähuuhteluiden tehokkuuden tutkimiseen. Hätäsilmienhuuhtelu- ja -suihkuasemia käytetään ensisijaisesti kemiallisissa sovelluksissa kemikaalien ja ärsyttävien aineiden huuhtelemiseen pois työntekijän kehosta, kasvoista tai silmistä ja vammojen/onnettomuuksien estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Speakman SE-950 suihku- ja silmähuuhtelutestisarja sisältää valikoiman työkaluja, kuten kauhan ja kannen, suppiloholkin, kiinnitysrenkaan, kahvan ja silmänhuuhtelulaitteen.
  • 5 litran / 20 gallonan / XNUMX litran valkoinen ämpäri ja kansi on muovirakenteeltaan ja keräävät suihkupisteistä annosteltavan veden.
  • Vinyylistä valmistettu suppiloholkki ohjaa veden suihkupäistä sankoon.
  • Teräksinen kiinnitysrengas ja PVC-kahva yhdistävät suppilon holkin suihkupäähän ja ohjaavat veden virtausta.
  • Muovista valmistettu silmänhuuhtelulaite toimii mittarina, joka testaa silmänhuuhteluasemien korkeutta, virtausnopeutta ja muita veden virtauksen parametreja.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Speakman sadekuurot: Niitä käytetään vaarallisille kemikaaleille altistuneen työntekijän koko kehon hätähuuhteluun.
  • Speakman Eye Wash -asemat: Niitä käytetään poistamaan ärsyttäviä aineita tai kemikaaleja työntekijöiden silmistä silmävammojen estämiseksi.
  • Speakmanin yhdistelmäyksiköt: Nämä yksiköt tarjoavat sekä hätäsuihkujärjestelmät että silmien ja kasvojen huuhtelujärjestelmät yhdestä paikasta helpottamaan pääsyä hätätilanteisiin ja nopeaan huoltoon.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI/ISEA Z358.1
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka usein hätäsuihku- ja silmähuuhtelupisteitä tulee testata?

V. Käyttäjien tulee käyttää näitä hätä-, suihku- ja silmähuuhtelulaitteita viikoittain veden virtauksen testaamiseksi. Täydellinen tarkastus voidaan tehdä määräajoin tai vuosittain paikallisten turvallisuusstandardien ja ohjeiden mukaisesti.

K. Mitä asioita on huomioitava hätäsuihku- ja silmähuuhtelupisteitä asennettaessa?

    A.
  • Käyttäjien tulee asentaa suihku- ja silmänhuuhtelupisteet hyvin valaistuun paikkaan, jossa on hyvin näkyvä kyltti. Näihin asemiin johtavan polun on oltava esteetön ajan säästämiseksi ja onnettomuuksien estämiseksi.
  • Niiden on sijaittava 10 sekunnin sisällä vaarallisesta sovelluksesta ja välittömästi vahvoja happoja tai emäksisiä aineita sisältävien vaarojen vieressä.
  • Laitteiden tulee aloittaa veden syöttäminen yhden sekunnin kuluessa käynnistämisestä. Toimitettavan veden lämpötilan tulee olla haalea 16 - 38 astetta C (60 - 100 astetta F).

K. Mitä toimenpiteitä työntekijöiden tulee noudattaa, jos he altistuvat vaarallisille kemikaaleille?

    A.
  • Käytä hätäsuihkua tai silmähuuhtelua välittömästi, jos ihosi tai silmäsi altistuvat vaarallisille kemikaaleille tai ärsyttäville aineille. Viivästynyt pesu voi aiheuttaa korjaamattomia kudos- tai silmävaurioita.
  • Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmiä vähintään 15 minuutin ajan. Silmät on pidettävä auki ja pyöritettävä kaikkiin suuntiin kontaminaatioiden poistamiseksi perusteellisesti.
  • Jos ainetta joutuu iholle, huuhtele altistunutta kehon osaa runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Käyttäjän/työntekijän tulee riisua saastuneet vaatteet, korut ja kengät perusteellista puhdistusta varten.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-950 testisarja, suihku ja silmähuuhtelu
€319.22 / yksikkö